67 © AS Würth 08/24 KAITSEPRILLID CETUS® Perfektne kaitse ja sportlik väljanägemine Suurepärane silmade katvus Spetsiaalne klaasitehnoloogia kvaliteetse töötlusega • Moonutuseta vaade • Välispind kriimustuskindel, sisekülg uduvaba • 100% UV-kaitse (kuni 400 nm) Innovatiivne sangatehnoloogia Kõrgem kasutusmugavus ja parem sobivus tänu paindlikele 2K-sangadele Kood 0899 102 321 0899 102 320 Pakend 1 1 Klaasitoon Hall Kirgas EN-Norm 166, 172 166, 170 Mehaaniline tugevus F (45 m/s) F (45 m/s) Avadega sangakontseptsioon hoolitseb hea õhuliikuvuse ja tervete silmade eest Sanga materjalidena kasutatud kõvade ja pehmete komponentide kombinatsioon tagab parema kasutusmugavuse
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=