68 KAITSEPRILLID CETUS®X-TREME Maksimaalne kaitse ja tänapäevane disain Suurepärane silmade katvus Tänu pehmetele ribadele läätsedel on kaitseprillid näole veel lähemal Spetsiaalne kõrgkvaliteetse kattega läätsetehnoloogia • Moonutuseta vaade • Kriimustuskindel välispind ning püsivalt uduvaba sisepind • 100% UV-kaitse (kuni 400 nm) Äärmiselt mugav ja kindel sobivus Painduvad kahekomponentsed sangad ning ninaklamber Läätse materjal Polükarbonaat UV kaitse 400 nm Mehaaniline tugevus F (45 m/s) Kood 0899 102 380 0899 102 381 Pakend 1 1 Klaasitoon Kirgas Hall EN-Norm 166, 170 166, 172 KAITSEPRILLID CETUS®X-TREME 65KB Kood 0899 102 382 Pakend 1 Läätse materjal Polükarbonaat EN-Norm 166 Mehaaniline tugevus F (45 m/s) Maksimaalne kaitse ja tänapäevane disain Suurendab kontrastsust Parem nähtavus muutlikes ja hajusates valgustingimustes Vähendab sinist valgust Kaitseb sinise valguse kahjuliku kiirguse eest Hele toon – 65% läbilaskvus Suurepärane silmade katvus Tänu pehmetele ribadele läätsedel on kaitseprillid näole veel lähemal Spetsiaalne kõrgkvaliteetse kattega läätsetehnoloogia • Moonutuseta vaade • Kriimustuskindel välispind ning püsivalt uduvaba sisepind • 100% UV-kaitse (kuni 400 nm) Äärmiselt mugav ja kindel sobivus Painduvad kahekomponentsed sangad ning ninaklamber
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=