69 © AS Würth 08/24 KAITSEPRILLID BOGARDUS Sportlikud ning igakülgse kaitsega teistest eristuvad kaitseprillid Lai ja lame läätse disain • Kaitseb usaldusväärselt silmi nii lenduvate osakeste kui vedelikupritsmete eest • Kaitseprillidel on piiramatu vaateväli Mugav ning turvaline • Eriliselt painduv raam kohandub individuaalselt kandja näokujuga Individuaalselt reguleeritavad, ergonoomilise kujuga sangad • Sangad tagavad ilma survepunktideta kindla ja mugava sobivuse • Sangasid saab kohandada vastavalt kasutaja vajadustele Metallivaba • Kaitseprillid on täiesti metallivabad, mistõttu on need eriti kerged ja mugavad Kood 0899 102 392 Pakend 1 Läätse värv Kirgas Läätse materjal Polükarbonaat UV-kaitse 400 nm EN-tandard 166, 170 Mehaaniline tugevus F (45m/s) Läätse märgistus 2C-1,2 W 1 FKN Kaal 48 g
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=