70 Sportliku ja dünaamilise disainiga täiuslikud kaitseprillid. Suurepärane vaade ja sobivus Ergonoomilise kujuga kahekomponentsed sangad • Sangad tagavad libisemiskindla ilma survepunktideta sobivuse Pehmed ninapadjad • Pehmed ninapadjad tagavad prillide paigalpüsimise ja kõrgetasemelise mugavuse Metallivaba • Kaitseprillid on täiesti metallivabad, mistõttu on need eriti kerged ja mugavad KAITSEPRILLID NASHIRA Läätse materjal Polükarbonaat UV-kaitse 400 nm Mehaaniline tugevus F (45m/s) Kaal 27 g Läätse värv EN-standard Läätse märgistus Kood Pakend Kirgas 166, 170 2C-1,2 W 1 FTKN 0899 102 393 1 Kollane 166, 170 2C-1,2 W 1 FTKN 0899 102 394 1 Hall 166, 172 5-2,5 W 1 FTKN 0899 102 395 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=