71 © AS Würth 08/24 KAITSEVISIIR BASIC Täielik näokaitse. Vähendab näo- ja otsmikuvigastuste ohtu. Kaitse sädemete ning pritsmete eest. Kerge ja mugav. Reguleeritav vastavalt pea kujule ja ümbermõõdule. Visiiri on kiire ja lihtne vahetada. Stiilne ümar polükarbonaadist (PC) visiir • Pakub suurepärast kaitset löökide, lendavate osakeste ja pritsivate vedelike eest. • Materjal polükarbonaat – PC • Mehaaniline tugevus B (120 m/s) • Vastab standardile EN 166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010 Kasutuskohad Autotööstus, ehitus, keemia- ja rasketööstus, värvimis-, lihvimis- ja mehaanilised tööd jne. Kood 0899 101 225 kaitsevisiir Kood 0899 101 222 varuklaas PRILLID LASERIGA TÖÖTAMISEKS Kood 5709 300 915 Väljas töötades võib olla keeruline näha laserkiirt või laserpunkti. Spetsiaalsed prillid garanteerivad hea laseri nähtavuse ka eredates oludes ja pika vahemaa taha • Valmistatud kõikidele nähtavatele punastele laseritele (klass 2) • 620 kuni 690 nm • Punane lääts • Kaal: 28 g Tähelepanu! Tegemist ei ole kaitseprillidega.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=