74 • Kaasaegne disain, meeldivalt kerged • Sangade kalle reguleeritav • Kahekomponentsed sangad lisavad kandmismugavust • Vastupidav külgkaitsmega polükarbonaatklaas • Unikaalne pinnakate (välispinnal kriimustuskindel, siseküljel mitte uduseks minev) • Infrapuna ja pimestuse kaitse • 100% UV kindel kuni 400 nm KEEVITAJA PRILLID FORNAX PLUS DIN5 Kood 0984 502 250 Vastavad standarditele EN 166 ja EN 169 • Kaitseb silmi ja nägu UV-kiirguse ja sädemete eest • Kerge ja mugav kasutada • Tehtud nõudlikuks profikasutuseks • Disainitud koostöös töötervishoiuametnikega • Keevitamist alustades pole vaja maski üles tõsta, vaid alustuskohta kontrollitakse luugi vaheasendis. Nii välditakse liigseid peanõksatusi ja vähenevad kaela koormamisest tingitud vigastused. • Tänu sügavale koorele ja täielikult suletavale luugile ei pääse keevitaja silmadesse töötamist häirivaid ja nägemist koormavaid külgpeegeldusi • Kogukaal 400 g CE-heakskiit EN 175 S KEEVITUSMASK WÜRTH Kood 0984 700 927
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=