75 © AS Würth 08/24 Maski näokaitse vahetusvisiirid Kaitseb UV-kiirguse eest, piisab gaaskeevituseks, kaarkeevituse alustamiseks ja põletiga lõikamiseks. Tumedus Kood DIN 1,7 0984 700 908 DIN 3 0984 700 912 DIN 5 0984 700 911 Kaarkeevitusvisiir Sisaldab kinniteid 2 tk. Tumedus Kood DIN 5 0984 700 916 DIN 8 0984 700 915 DIN 10 0984 700 913 DIN 11 0984 700 914 Kaitseb silmi ja nägu UV-kiirguse ja sädemete eest. Kerge ning mugav kasutada, lai vaateväli Kogutumedus (näokaitse+kaarkeevitusvisiir) 1,7 DIN + 8 DIN = 9 DIN 1,7 DIN + 10 DIN = 11 DIN 3 DIN + 8 DIN = 10 DIN 3 DIN + 10 DIN = 12 DIN EUROMASK DIN8 Kood 0984 700 093 Kaal 350 g CE- heakskiit EN 175 S
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=