78 KEEVITUSMASK AUTOMAATNE WSH III 5-13 • Reguleeritav kaitsetase 5–9 ja 9–13 • Lihvimisrežiim • Süvistatud vaateava kriimustuste vältimiseks • Spetsiaalne auru/suitsu tõrjuv disain • Kerge, seetõttu väga mugav kasutada • Mugav pearihm tänu eraldi reguleeritavale teleskoopmehanismile Kasutuskohad Kõik elektrikeevitusmeetodid: elektroodkeevitus, MIG/MAG, suure jõudlusega keevitus, täidistraadiga keevitus, TIG-keevitus, plasmakeevitus ja mikroplasmakeevitus. Tähelepanu Ei sobi laserkeevituseks! Professionaalsele keevitajale loodud mask Kood 0984 690 030 Hele/tume lülitumisaeg 0,2 ms Tume/hele lülitusaeg “fast” 0,10–0,35 s Tume/hele lülitusaeg “slow” => 0.35 s Hele režiim Kaitsetase DIN 4 Aktiveeritud režiim Kaitsetase DIN 5–9 ja DIN 9–13 UV- ja IR-kaitse Max kaitse heledas ja tumedas režiimis Lihvimisrežiim DIN 4 Kasseti mõõtmed 90 x 110 x 7 mm Vaatevälja mõõtmed 100 x 50 mm Töötemperatuur –10 °C kuni +70 °C Toide Päikesepatareid 2 tk, Li-patareid 2 tk 3 V vahetatavad (CR2032) Standardid CE, ANSI, CSA Vastavused EN 169, EN 379 Pearihm 4x reguleeritav Kaal 490 g Lisavarustus/varuosad Nimetus Kood Pakend Isetumenev keevitusklaas 0984 690 031 1 Väline pritsmeklaas 0984 680 02 2 Sisemine kaitseklaas 0984 700 04 5 Pearihma komplekt 0984 720 12 1 Higipael 0984 700 14 5 3 V patarei (CR2032) 2827 700 005 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=