80 KEEVITUSMASK S9 Tehnilised andmed Kaitseastme reguleerimine DIN 5-8 JA DIN 9-13 Lihvimisrežiim DIN 4 Kasseti mõõtmed 110 x 127 x 9 mm Vaatevälja mõõtmed 100 x 50 mm Sensoreid 4 Reageerimisaeg 0,1 ms Toide Päikesepatareid ja 2 x CR2450 Vastavused EN 166 B, EN 175 B, EN 379 Standardid CE, DIN, ANSI, CSA Töötemperatuur - 5 °C kuni + 55 °C Pearihm 4-st punktist reguleeritav Kaal 621 g Kood 0984 743 100 S9 keevitusmaskil on palju eeliseid: kombineeritud mask nii lihvimis- kui ka keevitustöödeks. Kohandub hästi peakujuga. Nähtavuse parendamiseks on maski külgedel vaateavad. Keevitusvisiiri ülestõstmisel avaneb lihvimistöödeks suur vaateala. • Mask on vastupidav • Ergonoomiline kuju – kaitseb (UV ja IR kiirguse eest) ning juhib eemale kahjulikud aurud ja suitsu • Kerge ja vastupidav, seetõttu väga mugav kasutada • Kaitserežiimi saab seada käsitsi või siis valida automaatse variandi • Mugav pearihm tänu erinevatele reguleerimise võimalustele Kasutuskohad Kõik elektrikeevitusmeetodid: elektroodkeevitus, MIG/MAG, täidistraadiga keevitus, TIG- keevitus, ja lihvimine. Tähelepanu! Ei sobi kasutamiseks gaasi- ja laserkeevitusel! Lisavaraustus/varuosad Nimetus Kood Pakend Isetumenev keevitusklaas S9 0984 743 101 1 Väline pritsmeklaas 110 x 97 mm 0984 743 102 1 Sisemine pritsmeklaas 103 x 53 mm 0984 743 103 1 Patarei 3V CR2450 0827 092 450 1 Pearihma komplekt 0984 743 105 1 Higipael 0984 743 106 1 Läbipaistev kaitsevisiiri varuklaas 0984 743 408 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=