81 © AS Würth 08/24 Keevitusklaasid 110 x 60 mm Polükarbonaatklaas kirgas (automaatmaskile) 0984 700 919 UV-filter 1,7 EN 0984 700 920 Klaasist pritsmeklaas 0984 700 930 Polükarbonaatklaas 0984 700 935 DIN 8 0984 700 936 DIN 9 0984 700 937 DIN 10 0984 700 931 DIN 11 0984 700 932 DIN 12 0984 700 933 DIN 13 0984 700 934 Algustumedus DIN 3, valguskaare süttides DIN 10. 100% veekindel. Toimib valgussensoriga. Pole patareivahetust. Kasutustemperatuur -10 °C ...+70 °C. Keevitusklaasid 110 x 90 mm Klaasist pritsmeklaas 0984 500 100 Polükarbonaatklaas 0984 500 200 DIN 10 0984 500 110 DIN 11 0984 500 111 WÜRTH KEEVITUSMASKI VARUOSAD JA TARVIKUD KEEVITUSKLAASID AUTOMAATKEEVITUSKLAAS 110 x 60 mm Kood 0984 700 922 Nimetus Kood Kaelakaitse 0984 700 925 Pearihm hall 0984 700 921 Higipael pearihmale 0984 700 926 Nimetus Kood Luugi vedrukomplekt 0984 700 924
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=