83 © AS Würth 08/24 KAITSEVARRUKAS TEGERA 74 KEVLAR® LEVEL B Elastne ja vastupidav lõikekindel kaitsevarrukas. Kontaktkuumuse taluvus kuni +100 °C • Suurepärane sobivus, mugav, hingav ja kerge • Heakskiidetud toiduainete käitlemiseks • Hea mehaaniline kulumiskindlus ja lõikekaitse Kasutuskohad Montaažitööd, hoonete ehitustööd, inseneritööd, inspekteerimistööd, installeerimistööd, masinate opereerimistööd, metallitööd, laotööd jne. Omadused Kaitseb lõikehaavade, pindmiste vigastuste, marrastuste, rebendite jne tekkimise eest. Gauge 13 – õmbluste arv ühe tolli kohta Kanga materjal KEVLAR® fiber/spandex/roostevabast terasest kiudniit Värv Kollane EN-Norm 388, 420 Lõikekindlus vastavalt ISO 13997 järgi B Kategooria II Suurus Pikkus Kood Pakend 7/S 39 cm 9500 009 433 6 8/M 42 cm 9500 009 434 9/L 46 cm 9500 009 435 10/XL 49 cm 9500 009 436 2x4XB EN 388: 2016 X1XXXX EN 407: 2004
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=