© AS Würth 06/24 SISEKUUSKANTPOLT Peitpea 0089ISO 10642 (DIN 7991) 10.9 Tsingitud (C1) 10.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel (C4) Ø mm 3 4 5 6 8 10 12 16 20 AV 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 dk Ø mm 6,7 8,96 11,2 13,44 17,92 22,4 26,88 33,6 40,32 k1 mm 1,9 2,48 3,1 3,72 4,96 6,2 7,44 8,8 10,16 t mm 1,1 1,8 2,3 2,5 3,5 4,4 4,6 5,3 5,9 Ø mm L mm 10.9 Tsingitud 10.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M3 6 0089 03 6 0089 3 6 8 0089 3 8 0299 3 8 10 0089 03 10 0089 3 10 0299 3 10 12 0089 3 12 14 0299 3 14 16 0089 03 16 0089 3 16 0299 3 16 20 0089 03 20 0089 3 20 25 0089 03 25 0089 3 25 30 0089 3 30 40 0089 3 40 M4 6 0089 4 6 0299 4 6 8 0089 04 8 0089 4 8 0299 4 8 10 0089 04 10 0089 4 10 0299 4 10 12 0089 04 12 0089 4 12 0299 4 12 14 0299 4 14 16 0089 04 16 0089 4 16 0299 4 16 20 0089 04 20 0089 4 20 0299 4 20 25 0089 04 25 0089 4 25 0299 4 25 30 0089 04 30 0089 4 30 0299 4 30 40 0089 4 40 0299 4 40 45 0089 4 45 50 0089 04 50 M5 6 0089 05 6 8 0089 05 8 0089 5 8 0299 5 8 10 0089 05 10 0089 5 10 0299 5 10 12 0089 05 12 0089 5 12 0299 5 12 14 0089 5 14 0299 5 14 16 0089 05 16 0089 5 16 0299 5 16 18 0299 5 18 20 0089 05 20 0089 5 20 0299 5 20 25 0089 05 25 0089 5 25 0299 5 25 30 0089 05 30 0089 5 30 0299 5 30 35 0089 05 35 0089 5 35 0299 5 35 40 0089 05 40 0089 5 40 0299 5 40 50 0089 5 50 60 0299 5 60 65 0299 5 65 Ø mm L mm 10.9 Tsingitud 10.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M5 70 0299 5 70 90 0089 5 90 M6 8 0089 06 8 0089 6 8 10 0089 06 10 0089 6 10 0299 6 10 12 0089 06 12 0089 6 12 0299 6 12 14 0089 06 14 16 0089 06 16 0089 6 16 0299 6 16 20 0089 06 20 0089 6 20 0299 6 20 25 0089 06 25 0089 6 25 0299 6 25 30 0089 06 30 0089 6 30 0299 6 30 35 0089 06 35 0089 6 35 40 0089 06 40 0089 6 40 0299 6 40 45 0089 06 45 50 0089 06 50 0089 6 50 0299 6 50 60 0089 06 60 0299 6 60 70 0089 06 70 0299 6 70 80 0089 6 80 0299 6 80 100 0299 6 100 M8 10 0089 08 10 12 0089 08 12 0089 8 12 0299 8 12 14 0089 08 14 16 0089 08 16 0089 8 16 0299 8 16 20 0089 08 20 0089 8 20 0299 8 20 25 0089 08 25 0089 8 25 0299 8 25 30 0089 08 30 0089 8 30 0299 8 30 35 0089 08 35 0089 8 35 0299 8 35 40 0089 08 40 0089 8 40 0299 8 40 45 0089 08 45 0299 8 45 50 0089 08 50 0089 8 50 0299 8 50 60 0089 08 60 0089 8 60 0299 8 60 65 0089 08 65 70 0089 08 70 0089 8 70 0299 8 70 80 0089 08 80 0299 8 80 90 0089 08 90 100 0089 08 100 130 0299 8 130 COMPANY 183
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=