86 KIIVER PHEOS EN 397 • Lühendatud nokaga kaitsekiiver pakub paremat vaatevälja ülespoole • Suurepärane sobivus, kõrge kandmismugavus • Kiivri kest on valmistatud polüetüleenist (PE) • Optimaalne kaelakaitse • Eraldi õhutustsoonid ees ja taga • 30 mm avad kõrvaklappide/näokaitse jaoks • Madal kaal: 394 g • 6-punkti kinnitusega tekstiilsisu • Higipael on valmistatud hingavast fliismaterjalist • Kiirreguleerimine vastavalt pea ümbermõõdule (51–61 cm) • Kuumakindlus kuni +50 °C • Külmakindlus kuni -30 °C Värv Kood Valge 0899 200 243 Kollane 0899 200 244 Sinine 0899 200 245 Punane 0899 200 256 Lisavarustus PHEOS kaitsekiivritele Lõuarihm, 4-punkti 0899 200 248 Higipael 0899 200 249 KAITSEVISIIR KAITSEKIIVRILE EN 166 F Sobib erinevateks silmade ja näo kaitset nõudvateks töödeks. Adapteritega 0899 200 942 sobib kõikidele Würth valikus olevatele kiivritele. Nimetus Kood Kaitsevisiir atsetaat 210 mm 0899 200 941 Visiiri kinnitus ja kiivri adapterid 0899 200 942
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=