87 © AS Würth 08/24 Kiivri kest on täielikult suletud ja sobib seetõttu kasutamiseks ka elektrikutele Vastavuses standarditega EN 397 ja EN 50365 (1000 VAC) Lisavarustus Nimetus Kood Higipael 0899 200 249 Elektriku visiir SLB1 0899 200 238 Kood 0899 200 236 Pakend 1 Värv Valge Min/max suurus 52–61 cm Kiivri sisu 6-punkti kinnitusega tekstiilrihmad EN standard 397, 50365 Min temperatuuritaluvus -30°C Materjal PE – Polüetüleen Mugav rullregulaatoriga elektriku kiiver ELEKTRIKU KIIVER SH-E 2000-S Parem vaade ülespoole • Lühike kiivri nokk Testitud vastavalt standardile EN 397 koos täiendavate nõuetega • Sobib kasutamiseks väga madalatel temperatuuridel kuni -30°C • Kaitse keevispritsmete eest (sulametall) Väga mugav ja kiire reguleerimine Ühildub nii visiiri kui kõrvaklappidega Suurepärane sobivus ja mugavus • 6-punkti kinnitusega tekstiilsisu ELEKTRIKU VISIIR SLB 1 Kaarleegi kaitseklassiga 1 (kuni 4 kA) visiir elektriku kiivrile SH-E 2000-S Väga lihtne paigaldada ja eemaldada • Magnetkinnitused võimaldavad visiiri väga lihtsalt eemaldada Kood 0899 200 238 Pakend 1 Materjal Polükarbonaat – PC Värv Kirgas
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=