88 KIIVER SPIDER EN 397 Kombineeritud omadustega kiiver nii tööstusesse kui ehitusele. Omadused • Kerge ja ergonoomiline kaitsekiiver • Integreeritud 4-punkti lõuarihm (purunemisjõud 15 - 25 daN) • Lõuarihm on reguleeritav • Suurepärane ventilatsioon • Kiirreguleerimine vastavalt pea ümbermõõdule (52-63 cm) • Pealambi kinnitamise võimalus • Nutikalt kavandatud kiiver ei varja ülespoole vaatevälja • Külmakindlus kuni -30 °C • Materjal: ABS • Kaal: 360 g Värv Kood Neoonkollane 0899 200 275 Punane 0899 200 277 Sinine 0899 200 279 Valge 0899 200 283 Kollane 0899 200 289 Lisavarustus/varuosad Nimetus Kood Siseosa pehmendused 0899 200 284 Kõrvaklappide adapterid 0899 200 286 Reguleeritav pearihm 0899 200 287 Visiir kirgas 0899 200 288 Alusmüts 0899 200 291
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=