89 © AS Würth 08/24 KIIVER BASEBALL Uus innovatiivne pesapallimütsikuju parandab kiivrikandja vaatevälja. Siserakmete ümbertõstmisega saab kanda ka tagurpidi. Fluorestseeriv värv ja reflektorriba annavad kõrgnähtavuse päeval ja öösel. Kergesti reguleeritav pea suuruse järgi kuklal oleva nupu abil. Kergesti reguleeritav pea suuruse järgi 53..63 cm kuklal oleva nupu abil. Mugavad tekstiilist siserakmed. 8 reguleeritavat kinnituskohta. Vastavalt pea suurusele ja parema mugavuse tagamiseks on võimalik kiivri rakmete sügavust muuta, kui on soov kanda kiivrialust mütsi. Vahetatav higipael. Vihmaveerenn. Elektriisolatsioon 440V (440VAC). Testitud külgjäikusele (LD). Kaitseb sulametallipritsmete eest (MM). Kaitse ekstremaalsetes temperatuuritingimustes –20 ºC ... +50 ºC. Fluorestseeriv värv ja reflektorriba annavad kõrgnähtavuse päeval ja öösel. Kaal 368 g. Materjal: suure löögikindlusega ABS plast, tekstiil. EN 397 Värv Kood Valge 9500 010 121 Kollane 9500 010 116 Punane 9500 010 118 Sinine 9500 010 120 Roheline 9500 010 119 Oranž 9500 010 117
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=