91 © AS Würth 08/24 TÖÖJAKK PERFORMANCE Mugavast fliiskangast sportlik ja pehme jakk. Neljasuunaline stretch-kangas tagab kõrgeima kandmismugavuse ja parimad kvateedi nõudmised Omadused • Neljas suunas veniv seest harjatud fliiskangas • Tugevdatud materjal õlgadel ja alaseljal • Kaks lukuga küljetaskut • Loxy® helkurdetailid, YKK lukud • Pöidla-avadega varrukaotsad • Slim fit • Värvus: must/punane Materjal: 60% polüester, 34% nailon, 6% elastaan – ca 260 g/m2 Kontrastmaterjal: 89% nailon, 11% elastaan – ca 210 g/m2 Suurused Kood XS M456 240 010 S M456 240 000 M M456 240 001 L M456 240 002 XL M456 240 003 XXL M456 240 004 3XL M456 240 005 4XL M456 240 006
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=