92 TÖÖPÜKSID PERFORMANCE Sportlikud ja stiilsed tööpüksid. Mugavust pakub neljasuunaline stretch-kangas. Kulumisele ülimalt vastupidavad Omadused • Neljas suunas veniv kangas, kiiresti kuivav, kergelt vetthülgav • Õhem materjal jalgevahes ja põlvede tagaosas suurendavad kasutusmugavust. • Kaks lukuga tagataskut ja reietaskut, tasku telefonile, nimekaarditasku, aas haamrile, pliiatsitasku jne • Loxy® helkurid, YKK lukud • Ergonoomiline lõige põlvepiirkonnas, libisemisvastase kattega elastne vöökoht • Taskud põlvekaitsmetele • Kuni 5 cm võrra pikendatav alläär • Värvus must/punane Suurused Kood 44 M403 461 421 46 M403 461 423 48 M403 461 425 50 M403 461 427 52 M403 461 429 54 M403 461 431 56 M403 461 433 58 M403 461 435 60 M403 461 439 62 M403 461 443 64 M403 461 447
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=