93 © AS Würth 08/24 TÖÖJAKK CETUS CETUS tööjakis on ühendatud puuvillase kanga mugavus ning polüesterkanga vastupidavus. Nööbid ja lukud on valmistatud spetsiaalsest plastikust, mida metallidetektorid ei tuvasta Omadused • Plastikust nööbid ja lukud aitavad vältida pinnakriimustuste teket • Kaks välimist taskut, kaks rinnataskut, sisetasku • Ergonoomiline varrukakuju, elastsed vahelõiked tagaküljel • Helkurribad ja reguleeritavad varrukaotsad • Tööstuslikule pesule sobiv, sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 14404, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Värvus: antratsiithall Materjal: 65% polüester, 35% puuvill – ca 245g/m2 Suurused Kood XS M401 312 010 S M401 312 000 M M401 312 001 L M401 312 002 XL M401 312 003 XXL M401 312 004 3XL M401 312 005 4XL M401 312 006 5XL M401 312 007 6XL M401 312 008
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=