94 TÖÖPÜKSID CETUS CETUS tööpüksid pakuvad vastupidavust ja maksimaalset kandmismugavust. Nööbid ja lukud on valmistatud spetsiaalsest plastikust, mida metallidetektorid ei tuvasta Omadused • Plastikust nööbid ja lukud aitavad vältida pinnakriimustuste teket • Viis välimist taskut, kaks pliiatsitaskut ning tasku mõõdupulgale • Ergonoomiline lõige tugevdatud põlvepiirkonnas, taskud põlvekaitsmetele, elastne vöökoht • Tööstuslikule pesule sobiv, sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 14404, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Värvus: antratsiithall Materjal: 65% polüester, 35% puuvill – ca 245g/m2 Suurused Kood 44 M403 403 421 46 M403 403 423 48 M403 403 425 50 M403 403 427 52 M403 403 429 54 M403 403 431 56 M403 403 433 58 M403 403 435 60 M403 403 439 62 M403 403 443 64 M403 403 447
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=