95 © AS Würth 08/24 RIPPTASKUTEGA TÖÖPÜKSID CETUS Moodsad CETUS ripptaskutega tööpüksid pakuvad vastupidavust ja maksimaalset kandmismugavust. Nööbid ja lukud on valmistatud spetsiaalsest plastikust, mida metallidetektorid ei tuvasta Omadused • Plastikust nööbid ja lukud aitavad vältida pinnakriimustuste teket • Viis välimist taskut, lisaks kaks ripptaskut, kaks pliiatsitaskut ning tasku mõõdupulgale • Ergonoomiline lõige tugevdatud põlvepiirkonnas, taskud põlvekaitsmetele, elastne vöökoht • Tööstuslikule pesule sobiv, sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 14404, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Värvus: antratsiithall Materjal: 65% polüester, 35% puuvill – ca 245g/m2 Suurused Kood 44 M403 442 421 46 M403 442 423 48 M403 442 425 50 M403 442 427 52 M403 442 429 54 M403 442 431 56 M403 442 433 58 M403 442 435 60 M403 442 439 62 M403 442 443 64 M403 442 447
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=