SISEKUUSKANTPOLT Peitpea 0089ISO 10642 (DIN 7991) 10.9 Tsingitud (C1) 10.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel (C4) Ø mm 3 4 5 6 8 10 12 16 20 AV 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 dk Ø mm 6,7 8,96 11,2 13,44 17,92 22,4 26,88 33,6 40,32 k1 mm 1,9 2,48 3,1 3,72 4,96 6,2 7,44 8,8 10,16 t mm 1,1 1,8 2,3 2,5 3,5 4,4 4,6 5,3 5,9 Ø mm L mm 10.9 Tsingitud 10.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M10 16 0089 010 16 0299 10 16 20 0089 010 20 0089 10 20 0299 10 20 25 0089 020 25 0089 10 25 0299 10 25 30 0089 010 30 0089 10 30 0299 10 30 35 0089 010 35 0089 10 35 0299 10 35 40 0089 010 40 0089 10 40 0299 10 40 45 0089 010 45 0299 10 45 50 0089 010 50 0089 10 50 0299 10 50 60 0089 010 60 0089 10 60 70 0089 010 70 0089 10 70 80 0089 010 80 120 0089 010 120 140 0089 010 140 M12 16 0089 012 16 20 0089 012 20 0089 12 20 0299 12 20 25 0089 012 25 0089 12 25 0299 12 25 30 0089 012 30 0089 12 30 0299 12 30 35 0089 012 35 0089 12 35 0299 12 35 40 0089 012 40 0089 12 40 0299 12 40 45 0089 012 45 0299 12 45 50 0089 012 50 0089 12 50 0299 12 50 55 0089 012 55 60 0089 012 60 0089 12 60 0299 12 60 70 0089 012 70 0089 12 70 0299 12 70 80 0089 012 80 0089 12 80 110 0089 012 110 M14 40 0089 14 40 50 0089 014 50 Ø mm L mm 10.9 Tsingitud 10.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M16 30 0089 016 30 0089 16 30 35 0089 016 35 40 0089 016 40 0089 16 40 0299 16 40 45 0089 16 45 50 0089 016 50 0089 16 50 60 0089 016 60 0089 16 60 0299 16 60 70 0089 016 70 0089 16 70 75 0089 016 75 80 0089 016 80 0299 16 80 90 0089 16 90 100 0089 016 100 0089 16 100 120 0089 016 120 M20 40 0089 20 40 50 0089 20 50 60 0089 020 60 0089 20 60 70 0089 020 70 90 0089 20 90 100 0089 20 100 120 0089 20 120 COMPANY 184
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=