96 TÖÖPÜKSID CETUS BIB BIB tööpükstel on palju funktsionaalseid taskuid ning plastikust nööbid ja lukud Omadused • Nööbid ja lukud on valmistatud spetsiaalsest plastikust, mida metallidetektorid ei tuvasta • Viis välimist taskut, kaks pliiatsitaskut, tasku mõõdupulgale ning BIB tasku • Ergonoomiline lõige tugevdatud põlvepiirkonnas, taskud põlvekaitsmetele, elastne vöökoht • Tööstuslikule pesule sobiv, sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 14404, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Värvus: antratsiithall Materjal: 65% polüester, 35% puuvill – ca 245g/m2 Suurused Kood 44 M404 251 421 46 M404 251 423 48 M404 251 425 50 M404 251 427 52 M404 251 429 54 M404 251 431 56 M404 251 433 58 M404 251 435 60 M404 251 439 62 M404 251 443 64 M404 251 447
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=