97 © AS Würth 08/24 TUNKED CETUS CETUS tunked pakuvad praktilist kogu keha kaitset. Tänu mitmetele taskutele saab kõiki tarvikuid hoolikalt hoiustada ja need on alati käepärast Omadused • Nööbid ja lukud on valmistatud spetsiaalsest plastikust, mida metallidetektorid ei tuvasta • Viis välimist taskut, lisaks kaks ripptaskut, kaks pliiatsitaskut ning tasku mõõdupulgale • Ergonoomiline lõige tugevdatud põlvepiirkonnas, taskud põlvekaitsmetele, elastne vöökoht • Tööstuslikule pesule sobiv, sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 14404, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Värvus: antratsiithall Materjal: 65% polüester, 35% puuvill – ca 245g/m2 Suurused Kood XS M405 128 010 S M405 128 000 M M405 128 001 L M405 128 002 XL M405 128 003 XXL M405 128 004 3XL M405 128 005 4XL M405 128 006 5XL M405 128 007 6XL M405 128 008
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=