98 TÖÖSHORTSID PIRAAT CETUS Tööshortsid Piraadipüksid on vastupidavad ning väga mugavad. Pükste nööbid ja tõmblukud on valmistatud spetsiaalsest plastikust, mis ei häiri metallidetektoreid. • Trukid/nööbid on kaetud, et vältida pinnakriimustuste teket • 5 välimist taskut, 2 taskut pliiatsile • Tugevdatud põlvekohad, taskud põlvekaitsetele • Koht nimekaardi riputamiseks • Tööstuslikult pestavad, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Värvus: antratsiithall Materjal: 65% polüester, 25% puuvill – ca 245 g/m² Suurus Kood 40 M413 150 417 42 M413 150 419 44 M413 150 421 46 M413 150 423 48 M413 150 425 50 M413 150 427 52 M413 150 429 54 M413 150 431 56 M413 150 433 58 M413 150 435 60 M413 150 439 62 M413 150 443 64 M413 150 447 66 M413 150 451
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=