100 SOFTSHELL JAKK CETUS CETUS softshell jakk on valmistatud elastsest softshell kangast.Sellel on praktiline kapuuts, mis on peidetud krae sisse ning lisaks varrukatasku Omadused • Hingav, tuulekindel ja vetthülgav (6000 mm) • Kolm veekindla lukuga välistaskut, varruka- ja sisetasku • Elastsed varrukaotsad ning alläär • Helkurlisad ning krae sisse peidetud kapuuts • Sertifitseeritud vastavalt OEKO-TEX® STANDARD 100 • Värvus: antratsiithall Materjal: 100% polüester – ca 250g/m2 Suurused Kood XS M441 223 010 S M441 223 000 M M441 223 001 L M441 223 002 XL M441 223 003 XXL M441 223 004 3XL M441 223 005 4XL M441 223 006 5XL M441 223 007 6XL M441 223 008
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=