101 © AS Würth 08/24 Pikendatud seljaosaga vee- ja tuulekindel vihmajope tagab suurepärase kandmismugavuse Omadused • Hingav (MVP 10.000), tuulekindel ja vetthülgav (10.000 mm) • Kaks suurt lukuga taskut, sisetasku, nimekaarditasku • Pikendatud seljaosa • Varrukate sees mansetid, reguleeritav ja eemaldatav kapuuts • Õhutusavad kaenla all • Sertifitseeritud standardile EN343 klass 3:3, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Värvus: antratsiithall Materjal: 100% polüester Oxford – ca 190g/m2 EN 343 Suurused Kood XS M411 286 010 S M411 286 000 M M411 286 001 L M411 286 002 XL M411 286 003 XXL M411 286 004 3XL M411 286 005 4XL M411 286 006 5XL M411 286 007 6XL M411 286 008 VIHMAJOPE CETUS
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=