102 STRETCH X TÖÖRIIDED Tööjakk Tööpüksid Tööjakk Stretch X uuenduslik kangas ühendab puuvilla mugavuse ja polüestri vastupidavuse. Kaetud trukid aitavad vältida pinnakriimustusi ja võrkjas kangas pakub maksimaalset ventilatsiooni. • Tõmblukk ja trukid on klapiga kaetud • 5 välimist taskut, 2 sisetaskut ning tasku pliiatsile • E-care kangas (kaitseb keha 99% elektromagneetiliste lainete eest) • Helkurribad ja reguleeritavad varrukaotsad • Kolmekordsed õmblused, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Värvus: antratsiithall Materjal: 72% puuvill, 25% polüester, 3% elastaan - ca 260 g/m2 Need kaasaegsed Stretch X tööpüksid on valmistatud venivast stretch kangast. Stretch X tööpüksid on vastupidavad ning väga mugavad. Kaetud trukid/nööbid aitavad vältida pinnakriimustuste teket. • Trukid/nööbid on kaetud, et vältida pinnakriimustuste teket • 7 välimist taskut, 2 taskut pliiatsile • E-care kangas (kaitseb keha 99% elektromagneetiliste lainete eest) • Helkurribad, tugevam kangas põlve piirkonnas, elastne vöökoht • Kolmekordsed õmblused, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Kohad põlvekaitsmetele • Värvus: antratsiithall Materjal: 72% puuvill, 25% polüester, 3% elastaan – ca 260 g/m2 Suurused Kood XS=010, S=000, M=001, L=002, XL=003, XXL=004, 3XL=005, 4XL=006, 5XL=007 M401 251 ... Suurus Kood 44 M403 312 421 46 M403 312 423 48 M403 312 425 50 M403 312 427 52 M403 312 429 54 M403 312 431 56 M403 312 433 58 M403 312 435 60 M403 312 439 62 M403 312 443 64 M403 312 447
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=