103 © AS Würth 08/24 Käisteta tunked Vastupidavad ja uuenduslikud Stretch X käisteta tunked on valmistatud venivast stretch kangast ja seetõttu on need väga mugavad. Kaetud trukid/nööbid aitavad vältida pinnakriimustuste teket. • Trukid/nööbid on kaetud, et vältida pinnakriimustuste teket • 8 välimist taskut, 2 taskut pliiatsile • E-care kangas (kaitseb keha 99% elektromagneetiliste lainete eest) • Helkurribad, tugevam kangas põlve piirkonnas, reguleeritav vöökoht • Kolmekordsed õmblused, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Kohad põlvekaitsmetele • Värvus: antratsiithall Materjal: 72% puuvill, 25% polüester, 3% elastaan – ca 260 g/m2 STRETCH X TÖÖRIIDED Suurus Kood 44 M404 186 421 46 M404 186 423 48 M404 186 425 50 M404 186 427 52 M404 186 429 54 M404 186 431 56 M404 186 433 58 M404 186 435 60 M404 186 439 62 M404 186 443 64 M404 186 447
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=