104 STRETCH X TÖÖRIIDED Tunked Need mugavad Stretch X tunked pakuvad praktilist kaitset kogu kehale. Tänu erinevatele taskutele, saab kõik tarvikud hoolikalt hoiustada ja need on alati käepärast. • Trukid/nööbid on kaetud, et vältida pinnakriimustuste teket • 9 välimist taskut, 3 taskut pliiatsitele • E-care kangas (kaitseb keha 99% elektromagneetiliste lainete eest) • Helkurribad ja reguleeritavad varrukaotsad • Kolmekordsed õmblused, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Kohad põlvekaitsmetele • Värvus: antratsiithall Materjal: 72% puuvill, 25% polüester, 3% elastaan – ca 260 g/m2 Suurused Kood XS=010, S=000, M=001, L=002, XL=003, XXL=004, 3XL=005, 4XL=006, 5XL=007, 6XL=008 M405 101 ...
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=