105 © AS Würth 08/24 STRETCH X NAISTE TÖÖRIIDED 30 °C Naiste Softshell jakk • Vett tõrjuv (8000 mm) ning hingav • Kolm lukuga välistaskut, kaks sisetaskut • e-care kangas kaitseb keha 99% elektromagnetiliste lainete eest • Eemaldatav kapuuts • Helkurlisad, kumm varruka otstes, pingutatav kapuuts • OEKO-TEX® 100 e-care: kaitseb keha elektromagneetiliste lainete eest. Öko-Tex Standard 100 tähis tagab, et sünteetilised tooted on kasutajale ohutud. Materjal: 96% polüester, 4% elastaan – ca 280 g/m2 Suurus Kood (hall) Kood (sinine) XS M441 173 010 M441 174 010 S M441 173 000 M441 174 000 M M441 173 001 M441 174 001 L M441 173 002 M441 174 002 XL M441 173 003 M441 174 003 2XL M441 173 004 M441 174 004 3XL M441 173 005 M441 174 005
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=