© AS Würth 06/24 SISEKUUSKANTPOLT ISO 10642 (DIN7991) Täiskeere A4-70 Happekindel (C4) A2-70 Roostevaba (C3) Ø mm L mm A4-70 Happekindel A2-70 Roostevaba M3 12 0100 3 12 M5 20 0100 5 20 25 0100 5 25 30 0100 5 30 45 2007 05 45 50 2007 05 50 M6 10 0100 6 10 16 0100 6 16 20 0100 6 20 M8 14 0100 8 14 16 0100 8 16 20 0100 8 20 40 0100 8 40 100 2007 08 100 0100 8 100 M10 30 0100 10 30 50 0100 10 50 60 2007 010 60 70 0100 10 70 80 2007 010 80 100 2007 010 100 185
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=