106 Naiste tööpüksid Need kaasaegsed Stretch X naiste tööpüksid on valmistatud venivast stretch kangast. Stretch X tööpüksid on vastupidavad ning väga mugavad. Kaetud trukid/nööbid aitavad vältida pinnakriimustuste teket. • Trukid/nööbid on kaetud, et vältida pinnakriimustuste teket • 7 välimist taskut, 2 taskut pliiatsile, tasku mõõdulindile • E-care kangas (kaitseb keha 99% elektromagneetiliste lainete eest) • Helkurribad, tugevam kangas põlve piirkonnas, elastne vöökoht • Kolmekordsed õmblused, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Kohad põlvekaitsmetele • Värvus: tumehall Materjal: 72% puuvill, 25% polüester, 3% elastaan – ca 260 g/m2 Suurus Kood 32 M403 352 497 34 M403 352 499 36 M403 352 501 38 M403 352 503 40 M403 352 505 42 M403 352 507 44 M403 352 509 46 M403 352 511 48 M403 352 513 50 M403 352 515 Naiste polosärk Mugav Stretch X naiste polo särk sobib suurepäraselt Stretch X kollektsiooniga kombineerimiseks. • Kammitud puuvill maksimaalse mugavuse tagamiseks • Kontrastsed õmblused • Helkurribad ja logo • OEKO-TEX® STANDARD 100 • Värvus: antratsiithall Materjal: 95% puuvill, 5% elastaan – ca 210 g/m2 Suurused Kood XS=010, S=000, M=001, L=002, XL=003, XXL=004, 3XL=005 M447 659 ... STRETCH X NAISTE TÖÖRIIDED
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=