107 © AS Würth 08/24 Naiste käisteta tunked Vastupidavad ja uuenduslikud Stretch X naiste käisteta tunked on valmistatud venivast stretch kangast ja seetõttu on need väga mugavad. Kaetud trukid/nööbid aitavad vältida pinnakriimustuste teket. • Trukid/nööbid on kaetud, et vältida pinnakriimustuste teket • 8 välimist taskut, 2 taskut pliiatsile, tasku mõõdulindile • E-care kangas (kaitseb keha 99% elektromagneetiliste lainete eest) • Helkurribad, tugevam kangas põlve piirkonnas, reguleeritav vöökoht • Kolmekordsed õmblused, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Kohad põlvekaitsmetele • Värvus: tumehall Materjal: 72% puuvill, 25% polüester, 3% elastaan – ca 260 g/m2 STRETCH X NAISTE TÖÖRIIDED Suurused Kood 34 M404 214 499 36 M404 214 501 38 M404 214 503 40 M404 214 505 42 M404 214 507 44 M404 214 509 46 M404 214 511 48 M404 214 513 50 M404 214 515
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=