108 WORKER+ TÖÖRIIDED Tööpüksid Mustad tööpüksid tumedate helkurribadega säärtel. • Kummipael värvli tagaosas • Takjakinnitusega eemaldatavad ripptaskud • Mahukad ees- ja tagataskud • Noa-aasaga ja peidetud nööbiga mõõtetasku, tööriistade- ja pliiatsitaskud • Klapi ja trukiga reietasku • Nimekaardi tasku • Tõmblukuga telefonitasku • Tugevdatud kangast põlvekaitsmetaskud kahel eri kõrgusel • Ees metallist tõmblukk, värvlinööbi tagumine külg ei puutu nahaga kokku • Tugevad vööaasad • Sääreosa saab 5 cm võrra pikendada kui õmblus lahti võtta Materjal: tvillkangas – 65% polüester, 35% puuvill – 235 g/m². Tugevdusmaterjal: 100% nailon Suurus Kood 42 5359 963 030 44 5359 963 031 46 5359 963 032 48 5359 963 033 50 5359 963 034 52 5359 963 035 54 5359 963 036 56 5359 963 037 58 5359 963 038 60 5359 963 039 62 5359 963 040 64 5359 963 041
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=