109 © AS Würth 08/24 WORKER+ TÖÖRIIDED Tööjakk Must tumedate helkurribadega jakk. • Helkurribad õlgadel ja alläärel • Varrukaotsad ja alläär takjapaelaga reguleeritavad • Kaitsev püstkrae • Avarad klapiga rinnataskud, peidetud trukk-kinnitustega • Tõmblukuga rinnatasku ja pliiatsitaskud • Nimekaardi tasku • Hingav võrkmaterjal kaenlaalustes • Tõmblukuga küljetaskud, lukud kaitseribaga • Ees tõmblukk, kaetud kaitseribaga • Tagumine alläär selja kaitseks pikendatud ja ümardatud Materjal: tvillkangas – 65% polüester, 35% puuvill – 235 g/m². Tugevdusmaterjal: 100% nailon Suurus Kood XS 5359 963 021 S 5359 963 022 M 5359 963 023 L 5359 963 024 XL 5359 963 025 XXL 5359 963 026 3XL 5359 963 027 4XL 5359 963 028
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=