111 © AS Würth 08/24 WORKER+ TÖÖRIIDED Töövest Must töövest tumedate helkurribadega õlgadel. • Avarad tugevdatud kangast ripptaskud ees ja taga koos tööriistataskute ja -aasadega • Trukk-kinnitusega klapiga rinnatasku, klapp kaitseb nimekaardi tasku suuet • Rinnatasku tööriistarihmade ja -aasadega, noa nööp ja aas, pliiatsitasku. Tasku allosa kehast eemal ja mahukas • Rinnataskute all takjaribaga suletavad kindataskud • Tugevdatud kangast küljelõõtsadega kruvitaskud • Ees kaitseribaga kaetud tõmblukk ja avarust lisav lisatükk, mis kinnitatakse trukkidega vesti siseküljele kui seda ei kasutata • Vööaasad • Haamri aasad paremal ja vasakul küljel • Lai õlaosa • Seljaosa osaliselt võrkkangast, vastupidav ja hingav Materjal: tvillkangas – 65% polüester, 35% puuvill – 235 g/m². Tugevdusmaterjal: 100% nailon Suurus Kood XS 5359 963 001 S 5359 963 002 M 5359 963 003 L 5359 963 004 XL 5359 963 005 XXL 5359 963 006 3XL 5359 963 007 4XL 5359 963 008
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=