112 JAKK HI-VIS Kat 2, EN ISO 20471:2013, klass 2, koos pükstega kasutades klass 3 Kat 2, EN ISO 20471:2013, klass 2, koos jakiga kasutades klass 3 • Eemaldatavad ripptaskud ees • Tugevad vööaasad • Ripptaskud saab panna teiste taskute sisse • Lukuga tasku reiel • Nimekaarditasku ning kohad pliiatsile / kruvikeerajale • Aas haamrile • Noahoidik • Põlvekaitsmete kohad, kahe erineva kõrgusega • Helkurid säärtel Materjal: 54% puuvill, 46% polüester, 250 g/m² • Kõrge kaitsev kaelus • Nimekaarditasku • 2 rinnataskut: üks lukuga, teine klapiga ning takjakinnitusega • 2 küljetaskut • Takjakinnitus varrukaotstel • Helkurid varrukatel, rinnal ja õlgadel Materjal: 54% puuvill, 46% polüester, 250 g/m² 2 EN ISO 20471 Kood 5359 344 321 ... 328 5359 344 341 ... 348 Värv Kollane Oranž Suurused XS–4XL XS–4XL Kood 5359 950 142 ... 164 5359 950 242 ... 264 Värv Kollane Oranž Suurused 42–64 42–64 PÜKSID HI-VIS 2 EN ISO 20471
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=