113 © AS Würth 08/24 KÄISTETA TUNKED HI-VIS 2 EN ISO 20471:2013 Kuumpressitud helkuritega HI-VIS kollased ja oranžid käisteta tunked • EN ISO 20471:2013, lk 2 • Kujundatud põlvede kohad, tugevdatud kangast taskud põlvekaitsmetele • Klapiga rinnatasku • Nimekaarditasku • Erinevad taskud ja kohad tööriistadele, noale, pliiatsile jne • Avarad esi- ja tagataskud, tugevdatud kangaga ripptaskud • Kahepoolne eesmine tõmblukk, klapiga kaetud • Vööaasad • Lai õlaosa, seljaosa osaliselt hingavast ja vastupidavast võrkkudumist • Kuumpressitud helkurid õlgadel ja säärtel Materjal: põhikangas – tvillkangas, 54% puuvill, 46% polüester, 260 g/m2; võrkmaterjal 100% polüester; tugevdusmaterjal 100% nailon Kood 5359 660 202 ... 208 5359 660 212 ... 218 Värv Fluorestseeruv kollane Fluorestseeruv oranž Suurused S–4XL S–4XL
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=