114 2 EN ISO 20471:2013 Kood 5359 952 442 ... 464 5359 952 542 ... 564 Värv Kollane Oranž Suurused 42–64 42–64 TÖÖPÜKSID STRETCH HI-VIS Liikuvuse ja mugavuse tagamiseks on pükstel venivad stretch-osad nii jalge vahel kui pükste tagaosas • EN ISO 20471:2013, suurus 42 klass 1, suurused 44–64 klass 2 • Elastne vöökoht • Eemaldatavad ripptaskud • Küljetaskud • Klapiga tagataskud • Klapiga reietasku, nimekaarditasku • Tasku noale ning aas haamrile • Kujundatud põlvede kohad • Kohad põlvekaitsmetele Materjal: 80% polüester, 20% puuvill, 280 g/m² VEST HI-VIS • Kat 2, EN ISO 20471, klass 2 • Ripptaskud ees ja taga • 3M helkurid • Kruvitaskud ees • Eemaldatav kruvitasku • Nimekaarditasku • Suletav telefonitasku • Tugevad vööaasad • Kiirkinnitusega vöö • Aas mõõdulindile • Kummikattega trukid ei põhjusta töötamisel kriimustusi • Avad turvarakmetele • Hingav ja elastne materjal tagaküljel Materjal: 54% puuvill, 46% polüester, 250 g/m² 2 EN ISO 20471 Kood 5359 009 891 ... 897 5359 009 901 ... 907 Värv Kollane Oranž Suurused XS–3XL XS–3XL
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=