115 © AS Würth 08/24 TÖÖPÜKSID NEW COBRA Stiilsed tööpüksid paljude praktiliste ja funktsionaalsete lisadetailidega Trendikas oliivroheline värv ja tänapäevane lõige muudavad püksid mugavaks ja stiilseks. Omadused • Väga mugavad • Kaasas vöö • 6 suurt taskut on praktilised ning muudavad väljanägemise stiilseks • Eelvormitud põlvekohad lisavad kasutusmugavust Värv: oliivroheline Pesu: +30 °C Materjal: 98% puuvill, 2% elastaan 240 g/m² Suurus Kood XS M443 075 010 S M443 075 000 M M443 075 001 L M443 075 002 XL M443 075 003 XXL M443 075 004 XXXL M443 075 005
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=