Ø mm L mm Ph-rist Tsingitud Pz-rist Tsingitud Pz-rist Happekindel M2 16 0048 2 16 M2,5 6 0048 25 6 8 0048 412 508 10 0048 412 510 M3 4 6048 43 4 6 0048 410 306 0298 010 306 8 0048 410 308 10 0048 3 10 0298 010 310 12 0048 410 312 16 0048 3 16 0048 410 316 20 0048 3 20 0298 010 320 25 0048 3 25 0048 410 325 30 0048 3 30 0298 010 330 M4 8 0048 4 8 0298 010 408 10 0048 4 10 0298 010 410 12 0048 4 12 0298 010 412 12 2003 04 012 ** 16 0048 4 16 0298 010 416 16 7048 44 16 ** 20 0048 4 20 0298 010 420 25 0048 4 25 0298 010 425 30 0048 4 30 0298 010 430 30 4033 4 30 *** 35 0048 4 35 0298 010 435 40 0048 4 40 0298 010 440 50 0048 4 50 0298 010 450 60 0298 010 460 M5 8 0048 5 8 10 0048 5 10 0298 010 510 12 0048 5 12 0298 010 512 16 0048 5 16 0298 010 516 16 2003 05 16 * Ø mm L mm Ph-rist Tsingitud Pz-rist Tsingitud Pz-rist Happekindel M5 20 0048 5 20 0298 010 520 20 2003 05 20 * 25 0048 5 25 0298 010 525 30 0048 5 30 0298 010 530 35 0048 5 35 0048 410 535 40 0048 5 40 45 0048 5 45 50 0048 5 50 60 0298 010 560 70 0048 5 70 80 0048 5 80 M6 10 0048 6 10 0298 010 610 12 0048 6 12 2048 6 12 * 0298 010 612 16 0048 6 16 0298 010 616 20 0048 6 20 0298 010 620 25 0048 6 25 0298 010 625 30 0048 6 30 0298 010 630 35 0048 6 35 0298 010 635 40 0048 6 40 0298 010 640 50 0048 6 50 0298 010 650 55 0048 6 55 90 0048 6 90 M8 16 0048 8 16 20 0048 8 20 25 0048 8 25 30 0048 8 30 40 0048 8 40 60 0048 8 60 80 0048 8 80 POLT Peitpea DIN 965 Ph rist – Tsingitud (C1) Pz rist – Tsingitud (C1) Pz rist – Happekindel A4 (C4) * – TX otsik ** – TX otsik A2 *** – TX otsik A4 Ø mm 3 4 5 6 8 Keerme pikkus 19 22 25 28 34 d2 mm 5,6 7,5 9,2 11 14,5 k mm 1,65 2,2 2,5 3 4 Otsik 1 2 2 3 4 186
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=