116 VEST MODYF NEW CRAFT Moodne ja sportlik vest igapäevaseks kasutamiseks Omadused • Soe vooder ja kõrge krae • Kaitseb niiskuse ja külma eest • Ideaalne kasutamiseks erinevate temperatuuride korral • Sobib kasutamiseks nii kampsuni, jaki kui ka T-särgi peal • Lukuga rinnatasku • Takjaga põuetasku • Mahukad lukuga küljetaskud Materjal Välismaterjal: 100% polüester, ca 65 g/m² Vooder: 100% polüester, ca 310 g/m² Värv: sinine Pesu: +30 °C Valgendamine ei ole lubatud. Kuivatis kuivatamine ei ole lubatud. Keemiline puhastus ei ole lubatud. Suurused Kood S–4XL M442 040 000 ... 006 FLIISVEST LYNX MODYF • Soe mikrofliisvest • Seljaosal hingav võrkvooder • Kaks küljetaskut ja üks sisetasku • Kõrge krae Materjal: 100 % polüester – ca 280 g/m2 Suurus Kood XS M402 108 010 S M402 108 000 M M402 108 001 L M402 108 002 XL M402 108 003 XXL M402 108 004 XXXL M402 108 005
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=