117 © AS Würth 08/24 TÖÖPÜKSID TX STRETCH MODYF • Uuenduslikud sinist värvi teksad • Valmistatud mugavast ja vastupidavast materjalist • Puuvillasisaldus 98% ning elastsust annab elastaan 2% • Pükstel on erinevad taskud ning kvaliteetne YKK tõmblukk Materjal: 98% puuvill, 2% elastaan – ca 350 g/m² Suurus Kood 44 M443 079 421 46 M443 079 423 48 M443 079 425 50 M443 079 427 52 M443 079 429 54 M443 079 431 56 M443 079 433 58 M443 079 435 60 M443 079 439 62 M443 079 443
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=