118 TÖÖPÜKSID ACTION Parim kombinatsioon mugavusest ja vastupidavusest Action tööpüksid on sportlikud, mugavad ja vastupidavad. Omadused • Stretšmaterjal pakub igapäevatöös maksimaalset mugavust • Tänu paljudele taskutele on teie käed vabad, samas töö jaoks vajalikud vahendid alati kaasas • Aramiidkangaga tugevdatud põlvekohad ja sääreotsad • Action tööpüksid on stiilsed ka väljaspool tööaega kasutamiseks Taskud • 2 lukuga puusataskut • Lukuga taskud nii paremal kui vasakul reiel • 2 tagataskut, sh 1 lukuga • Tasku mõõdupulgale • Pliiatsitasku Värv: must Pesu: +30 °C Materjal: 92% polüester, 8% elastaan, 260 g/m² Suurus Kood S M443 027 000 M M443 027 001 L M443 027 002 XL M443 027 003 XXL M443 027 004 XXXL M443 027 005
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=