119 © AS Würth 08/24 NORDIC HYBRID JAKK Kerge, soe ja osaliselt tuulekindel jakk • Taaskasutatud polüester • Soe, kehaosa on tepitud, Teddy fliis külgedel, varrukatel ja õlgadel • Tõmblukuga rinnatasku, nimekaarditasku, lukuga küljetaskud, mahukas sisetasku • Tuulutusavad kaenla all, pingutuskumm allääres Materjal: 100% taaskasutatud polüester – 160 g/m2. Kontrastkangas: 100% puuvill polüesterfliisvoodriga (50% taaskasutatud). Vooder: taaskasutatud polüester – 20 g/m2 Suurus Kood XS M456 286 010 S M456 286 000 M M456 286 001 L M456 286 002 XL M456 286 003 2XL M456 286 004 3XL M456 286 005 4XL M456 286 006
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=