120 NORDIC JOPE VOODRIGA Soe jope DupontTM Sorona® voodriga • Taaskasutatud polüester, kerge DupontTM Sorona® vooder • Tõmblukuga rinna- ja küljetaskud, nimekaarditaskud • Helkurdetailid • Pingutuskumm allääres Materjal: 100% taaskasutatud polüester – 160 g/m2. Kontrastkangas: 65% taaskasutatud polüester/ 35% puuvillane Ripstop kangas – 245 g/m2 Vooder: Sorona® Aura – keha 80 g/m2, varrukad 60 g/m2 Suurus Kood XS M411 402 010 S M411 402 000 M M411 402 001 L M411 402 002 XL M411 402 003 2XL M411 402 004 3XL M411 402 005 4XL M411 402 006
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=