121 © AS Würth 08/24 SOFTSHELL HYDRA MODYF • Tuulekindel, vett tõrjuv (8000 mm) ning hingav jakk • Erinevad taskud, sh e-care telefonitasku • Helkurribad rinna- ja varrukataskul • Eemaldatav kapuuts ning kõrge krae • Mikrofliis sisepind, tugevdatud õla- ning küünarliigese kohad • Pingutuskumm fliisi alaosas e-care: kaitseb keha elektromagneetiliste lainete eest. Materjal: 100% polüester – ca 470 g/m² Suurus Kood XS M441 103 010 S M441 103 000 M M441 103 001 L M441 103 002 XL M441 103 003 XXL M441 103 004 XXXL M441 103 005 4XL M441 103 006
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=