122 SOFTSHELL JAKK MODYF • Vett tõrjuv (8000 mm) ning hingav • Kolm lukuga välistaskut, kaks sisetaskut • e-care kangas kaitseb keha 99% elektromagnetiliste lainete eest • Eemaldatavad varrukad ning kapuuts • Helkurlisad, kumm varrukaotstes, pingutatav kapuuts • OEKO-TEX® 100 e-care: kaitseb keha elektromagneetiliste lainete eest. Öko-Tex Standard 100 tähis tagab, et sünteetilised tooted on kasutajale ohutud. Materjal: 96% polüester, 4% elastaan – ca 280 g/m2 Suurus Kood (sinine) Kood (hall) XS M441 131 010 M441 132 010 S M441 131 000 M441 132 000 M M441 131 001 M441 132 001 L M441 131 002 M441 132 002 XL M441 131 003 M441 132 003 2XL M441 131 004 M441 132 004 3XL M441 131 005 M441 132 005 4XL M441 131 006 M441 132 006
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=