123 © AS Würth 08/24 HI-VIS SOFTSHELL JAKK LUMO Fluorestseeruv kollane või oranž musta kontrastvärviga helkurribadega jakk • Kaitsev ja hästi istuv kaelus • Ees tõmblukk, tuulekaitseribaga • Tõmbluku tila silikoon-ots muudab luku kasutamise lihtsamaks • Nimekaardi tasku • Lukuga rinnatasku, küljel pliiatsihoidja • Avarad lukuga esitaskud • Jope sees suured lahtised taskud • Kujusse õmmeldud mansetid, takjaribaga pingutatavad • Alumises ääres kummipael • Tagumine alläär selja kaitseks pikendatud • Bionic Finish Eco vetthülgav hooldus • Veekindlus 5000 Pa, hingavus 5000 g/m²/24h Materjal: 100% polüester-tvill, kerge elastne softshell-kangas võrkmaterjalist sisepinnaga – 238 g/m² Suurus Kood (kollane) Kood (oranž) XXS 5359 960 00 5359 961 00 XS 5359 960 01 5359 961 01 S 5359 960 02 5359 961 02 M 5359 960 03 5359 961 03 L 5359 960 04 5359 961 04 XL 5359 960 05 5359 961 05 XXL 5359 960 06 5359 961 06 3XL 5359 960 07 5359 961 07 4XL 5359 960 08 5359 961 08 2 EN ISO 20471
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=